Nagy teherbírású munka forgószék, műbőr

Cikkszám: 965384
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Szék teherbírása: 160

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 160 kg
Kivitel kerekekkel
Lábkereszt ⌀ 740 mm
Magasságállítási módja Magasságállító kar
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Magasságállítási tartomány talpakkal 450 mm - 600 mm
Magasságállítási tartomány kerekekkel 490 mm - 640 mm
Teherbírás 160 kg
Szék anyagának színe fekete
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965384
EAN / GTIN 4016849591070
Gyártó száma 9816-2571-701

Leírás

Kivitel:

Nagyon robusztus és biztonságos munka forgószék megerősített, extra nagy alumínium lábkereszttel (⌀ 740 mm), biztonsági gáztöltésű rugóval, acél borítással, megerősített kivitelű székmechanikával.
Fokozatmentesen állítható háttámla és egyedileg beállítható magasság és dőlés. Ergonomikus kialakítású ülőfelület és háttámla. Acél szállító és hordozó fogantyú.
Kartámaszokkal. A kartámaszok közötti tér 570 mm, állítható szélességgel.
Extra párnázás 25%-kal magasabb hab térfogatsúllyal, nagyon robusztus és strapabíró.
Műbőr huzattal.

Szabvány:

DIN 68877

Tartalom:

1 készlet talp és 1 készlet kerék