{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost stola | 160 kg | |
Izvedba | s kolesi | |
⌀ talnega križa | 740 mm | |
Način nastavljanja višine | Ročica za nastavljanje višine | |
Izvedba nastavljanja višine | Plinska vzmet | |
Območje nastavljanja višine s kolesi | 450 mm - 600 mm | |
Območje nastavljanja višine s kolesi | 490 mm - 640 mm | |
Nosilnost | 160 kg | |
Barva materiala sedeža | črna | |
Vrsta izdelka | Delavniški vrtljivi stol |
Številka izdelka | 965384 | |
EAN/GTIN | 4016849591070 | |
Številka proizvajalca | 9816-2571-701 |