Sedia da lavorogirevole per carichi pesanti, skay simil-pelle

Codice art.: 965384
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 160 kg
Esecuzione con rotelle
⌀ Basamento a stella 740 mm
Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione dell'altezza con borchie paracolpi 450 mm - 600 mm
Campo di regolazione dell'altezza con ruote 490 mm - 640 mm
Portata 160 kg
Colore materiale seduta nero
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965384
EAN / GTIN 4016849591070
Codice del produttore 9816-2571-701

Descrizione

Esecuzione:

Sedia da lavoro girevolemolto robusta e sicura con basamento a razze rinforzato, di dimensioni molto grandi e in alluminio (⌀ 740 mm), molla a gas di sicurezza con copertura in acciaio, meccanica della sedia in esecuzione rinforzata.
Schienale a regolazione continua, regolabile in altezza e inclinazione in base alle proprie esigenze. Seduta e schienale ergonomici. Maniglia di trasporto in acciaio.
Braccioli inclusi. Spazio tra i braccioli di 570 mm, regolabile in larghezza.
Imbottitura extra spessa con densità dell'espanso del 25% più alta, molto robusta e resistente.
Con rivestimento in skay simil-pelle.

Norma:

DIN 68877

Fornitura:

Incluso 1 set di elementi scorrevoli e 1 set di ruote.