Raskaita kuormia kestävä pyörivä työtuoli, tekonahka

Tuote nro.: 965384
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Tuolin kantavuus: 160

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 160 kg
Malli pyörillä
Jalkaristikon ⌀ 740 mm
Korkeudensäätötapa Korkeussäätövipu
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue jalkatulpilla 450 mm - 600 mm
Korkeudensäätöalue pyörillä 490 mm - 640 mm
Kantavuus 160 kg
Istuinmateriaalin väri musta
Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 965384
EAN / GTIN 4016849591070
Valmistajan numero 9816-2571-701

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä ja varma pyörivä työtuoli, jossa vahvistettu, erikoissuuri jalkaristikko alumiinia (⌀ 740 mm), turvakaasujousi terässuojuksessa, tuolin mekaniikka vahvistettu.
Selkänoja portaattomasti säädettävä ja korkeus sekä kaltevuus erikseen säädettävät. Ergonomisesti muotoiltu istuintaso ja selkänoja. Siirto- ja kantokahva terästä.
Käsinojat sisältyvät. Käsinojien väli 570 mm, leveys säädettävä.
Erittäin kestävä pehmuste, 25 % suurempi vaahdon tilavuuspaino, todella luja ja rasituksia kestävä.
Tekonahkapinta.

Standardi:

DIN 68877

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 sarja jalkatulppia ja 1 pyöräsarja.