Arbetssnurrstol, konstläder, med glidknappar och fotring, hög BLACK

Art-nr: 965308 BLACK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager
  • lyftförmåga stol: 120

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Serie Work-Tec
Utförande hög sitshöjd
sitsbredd 460 mm
sitsdjup 470 mm
ryggstöd höjd 580 mm
Höjdinställningstyp Spak för höjdinställning
Höjdinställning utförande Gasfjäder
höjdinställningsområde 590 mm - 860 mm
Material sitsyta Konstläder
Material fotkors Stål
färg sitsmaterial svart
Fotkors utförande Glidknappar med fotring
Stativ utförande fotkors med fem armar
Armstödsparet kan anpassas ja
vikt 15,5 kg
Produktslag Arbetsstol

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 965308 BLACK
EAN/GTIN 4016849625522
Tillverkarens nummer 9021-0551-602-505217

Benämning

Utförande:

Sits och ryggstöd med konstläderklädsel, bekvämt och mjukt. Tvättbar och lättskött.
Ergonomisk komfortstoppning med svankstöd och praktiskt skjuthandtag.

Norm:

DIN 68877

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar