Pracovní otočná židle, koženka, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká, Barva: BLACK

Artiklové číslo: 965308 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada Work-Tec
Barva Černá
Nosnost max. 120 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky provedení Plynová pružina
Plynulé nastavování výšky ano
Nastavení výšky min. 590 mm
Nastavení výšky max. 860 mm
Norma DIN 68877
Materiál podstavce Ocel
Bederní opěra ano
Přestavení sklonu sedáku ne
S opěrkou hlavy ne
Výška opěradla 580 mm
Nastavitelné opěradlo ne
Možnost područek ano
S područkami ne
Materiál plochy sedáku koženka
Šířka sedáku 460 mm
Hloubka sedáku 470 mm
Nastavitelná hloubka sedáku ne
Hmotnost 15,5 kg
Druh produktu židle
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965308 BLACK
EAN / GTIN 4016849625522
Číslo výrobce 9021-0551-602-505217
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Sedák a opěradlo s potahem z koženky, komfortní a měkké. Omyvatelné a nenáročné na údržbu.
Ergonomické komfortní polstrování s bederními opěrkami a praktickými, posuvnými madly.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.