{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Serija | Work-Tec | |
| Barva | črna | |
| Nosilnost maks. | 120 kg | |
| Višinsko nastavljivo | da | |
| Izvedba nastavljanja višine | (plinska vzmet) | |
| Brezstopenjsko nastavljanje višine | Da | |
| Nastavitev višine min. | 590 mm | |
| Nastavitev višine maks. | 860 mm | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Material, podvozje | Jeklo | |
| Ledvena opora | da | |
| Nastavljanje naklona sedeža | ne | |
| Z naslonjalom za glavo | Ne | |
| Višina naslonjala za roke | 580 mm | |
| Nastavljiv naslon | ne | |
| Možni nasloni za roke | da | |
| Z nasloni za roke | ne | |
| Material sedežne površine | Umetno usnje | |
| Širina sedeža | 460 mm | |
| Globina sedeža | 470 mm | |
| Nastavljiva globina sedeža | ne | |
| Masa | 15,5 kg | |
| Vrsta izdelka | delavniški stoli | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | 965308 BLACK | |
| EAN/GTIN | 4016849625522 | |
| Številka proizvajalca | 9021-0551-602-505217 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |