Okretna radna stolica, umjetna koža, s klizačem i prstenom za noge, visoka BLACK

Artikl br.: 965308 BLACK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
  • Nosivost stolice: 120

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Serija Work-Tec
Izvedba visoka visina sjedenja
Širina sjedala 460 mm
Dubina sjedala 470 mm
Visina naslona 580 mm
Vrsta podešavanja po visini Poluga s visinskim podešavanjem
Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
Područje podešavanja visine 590 mm - 860 mm
Materijal sjedala Umjetna koža
Materijal križnog postolja Čelik
Boja materijala sjedala crna
Izvedba križnog postolja Klizni mehanizam s nožnim prstenom
Izvedba postolja 5-kračno podnožje
Moguća prilagodba para naslona za ruke da
Težina 15,5 kg
Vrsta proizvoda Radna okretna stolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965308 BLACK
EAN / GTIN 4016849625522
Broj proizvođača 9021-0551-602-505217

Opis

Izvedba:

Sjedalo i naslon s presvlakom od umjetne kože, udobni i mekani. Može se prati i jednostavno je za održavanje.
Ergonomska udobna podstava s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama koje služe za guranje stolice.

Standard:

DIN 68877

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi