Ergonomisk arbejdsskammel, kunstlæder, med hjul, Type: 1

Art.-nr.: 965064 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Udførelse med hjul
Sæde-⌀ 350 mm
Højdeindstillingsområde 470 mm - 630 mm
Farve, sædemateriale sort
Produkttype Skammel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965064 1
EAN/GTIN 4062406284633
Producentnummer 965064 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skammel hvor man sidder dynamisk. Sædets overflade kan vippes i en vinkel på 15°, hvilket giver mulighed for 30° bevægelse. Bekvem drejetaburat af kunstlæder med orange forskudt dobbeltsøm. Siddehøjden kan indstilles med sikkerhedsgastrykfjeder med ringudløser.

Norm:

DIN 68877

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven