Taburete de trabajo ergonómico, cuero artificial, con ruedas, Tipo: 1

Número de artículo: 965064 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Ejecución con ruedas
⌀ del asiento 350 mm
Intervalo de regulación de la altura 470 mm - 630 mm
Color material asiento negro
Tipo de producto Taburete

Identificación y clasificación

Número de artículo 965064 1
EAN / GTIN 4062406284633
Número del fabricante 965064 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Taburete para un asiento dinámico. Superficie de asiento plegable en ángulo de 15°; en consecuencia, posibilidad de movimiento de 30°. Taburete giratorio cómodo de cuero artificial suave con costura doble escalonada naranja. Altura de asiento regulable por muelle de gas de seguridad con activación por anillo.

Norma:

DIN 68877

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados