Tabouret de travail ergonomique, similicuir, avec roulettes 1

Réf.: 965064 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
  • Charge admissible chaise: 120

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Exécution avec roulettes
⌀ siège 350 mm
Plage de réglage en hauteur 470 mm - 630 mm
Couleur matériau de l'assise Noir
Type de produit Tabourets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965064 1
EAN / GTIN 4062406284633

Description

Exécution:

Tabouret pour une assise dynamique. Siège inclinable à 15°, offrant ainsi une liberté de mouvement de 30°. Tabouret pivotant confortable en similicuir doux avec double couture orange contrastée. Hauteur du siège réglable par vérin à gaz de sécurité avec déclenchement par anneau.

Norme:

DIN 68877

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange