Ergonomska radna stolica, umjetna koža, s kotačićima 1

Artikl br.: 965064 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
  • Nosivost stolice: 120

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Izvedba s kotačićima
Sjedalo ⌀ 350 mm
Područje podešavanja visine 470 mm - 630 mm
Boja materijala sjedala crna
Vrsta proizvoda Radne stolice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965064 1
EAN / GTIN 4062406284633

Opis

Izvedba:

Radna stolica za dinamično sjedenje. Površina sjedenja može se nagnuti do 15° i omogućiti mogućnost kretanja do 30°. Udobna okretna stolica od meke umjetne kože s narančastim dvostrukim šavom. Visina sjedala može se namjestiti pomoću sigurnosne plinske opruge otpuštanjem prstena.

Standard:

DIN 68877

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi