Ergonomická pracovní stolička, umělá kůže, s kolečky, Typ: 1

Artiklové číslo: 965064 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Antracitová šedá
Popsaná část Sitzfläche
Barva Černá
Nosnost max. 120 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky provedení Plynová pružina
Plynulé nastavování výšky ano
Nastavení výšky min. 470 mm
Nastavení výšky max. 630 mm
Norma DIN 68877
Přestavení sklonu sedáku ano
Materiál plochy sedáku koženka
Průměr plochy sedáku 350 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Rozsah použití Židle
Druh produktu Stolička
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965064 1
EAN / GTIN 4062406284633
Číslo výrobce 965064 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stolička pro dynamické sezení. Sklopná sedací plocha v úhlu 15°, díky tomu možnost pohybu 30°. Pohodlná otočná stolička z měkké koženky s oranžovým odsazeným dvojitým švem. Výška sezení přestavitelná bezpečnostní plynovou pružinou s kroužkovou spouští.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.