Ergonomiczny taboret warsztatowy, skóra syntetyczna, z rolkami, Typ: 1

Nr art.: 965064 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Szary antracytowy
Część opisana Sitzfläche
Kolor czarny
Maks. nośność 120 kg
Z regulacją wysokości tak
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Sprężyna gazowa
Płynna regulacja wysokości tak
Min. regulacja wysokości 470 mm
Maks. regulacja wysokości 630 mm
Norma DIN 68877
Regulacja pochylenia siedziska tak
Materiał siedzenia sztuczna skóra
Średnica siedziska 350 mm
Typ rolek Koła skrętne
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Zakres zastosowania Krzesła
Rodzaj produktu Taboret
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965064 1
EAN / GTIN 4062406284633
Numer producenta 965064 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Taboret do dynamicznego siedzenia. Powierzchnia siedzenia może być nachylona pod kątem 15°, co umożliwia ruch w zakresie 30°. Wygodne i miękkie taborety obrotowe ze sztucznej skóry z podwójnym, kontrastującym szwem w kolorze pomarańczowym. Wysokość siedzenia regulowana za pomocą amortyzatorów gazowych z wyzwalaczem pierścieniowym.

Norma:

DIN 68877

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.