Ergonomičen delavniški stol brez naslonjala, umetno usnje, s kolesi 1

Št. art.: 965064 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
  • Nosilnost stola: 120

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Izvedba s kolesi
⌀ sedeža 350 mm
Območje nastavljanja višine 470 mm - 630 mm
Barva materiala sedeža črna
Vrsta izdelka Delavniški stol brez naslonjala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 965064 1
EAN/GTIN 4062406284633

Opis

Izvedba:

Delavniški stol brez naslonjala za dinamično sedenje. Nagibna sedežna površina pod kotom 15°, zato možnost premikanja za 30°. Udoben vrtljivi stol brez naslonjala, z oblazinjenjem iz mehkega umetnega usnja, s spuščenim šivom oranžne barve. Višina sedenja se nastavlja z varnostno plinsko vzmetjo z obročnim prožilcem.

Standard:

DIN 68877

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli