{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 2 stk. | |
| Batteritype | alkali-mangan (AlMn) | |
| International konstruktionsstørrelse | AA (LR6) | |
| Serie | MANOSKOP® | |
| Producentbetegnelse | 730D | |
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm | |
| Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
| QuickRelease / hurtigskiftefunktion | ja | |
| Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
| Displayopløsning | 0,1 Nm | |
| Indstillingsløsning | 0,1 Nm | |
| Drejningsmomentenheder | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Data, kan logges | ja | |
| Grænseflade | USB | |
| Udløsningsprincip | elektromekanisk udløsning | |
| Udløsersignal | akustisk; optisk | |
| Produkttype | momentnøgler | |
| Tilspændingsretning | højre-venstre | |
| Tilslutningens form | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
| Måleteknik | elektrisk | |
| Målefunktioner | moment | |
| Display | digital | |
| Producentens testrapport | ja | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Længde i alt | 870 mm | |
| Vægt, samlet | 3.300 g |
| Artikelnummer | 96501765 | |
| EAN/GTIN | 4018754187621 | |
| Producentnummer | 96501765 | |
| L-nummer | L60010 3626 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |