Cheie dinamometrică Service/Serie MANOSKOP Nr. 730D Domeniu de măsurare 65-650Nm L. ieșire 870mm

Cod articol.: 96501765
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de baterii incluse 2 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Serie MANOSKOP®
Denumirea producătorului 730D
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Setarea valorii de declanşare Digital reglabil
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă da
Prindere pentru capul ataşabil 14×18 mm
Rezoluţie de afişare 0,1 Nm
Suport de reglaj 0,1 Nm
Unităţi cuplu Nm; lbf ft; lbf in
Datele pot fi protocolate da
Interfaţă USB
Principiu de declanşare Declanșare electromecanică
Semnal de declanșare Acustic; Optic
Tip produs Cheie dinamometrică
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare electric
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare digital
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789-2
Lungimea totală 870 mm
Greutate totală 3.300 g

Identificare și clasificare

Cod articol 96501765
EAN / GTIN 4018754187621
Număr producător 96501765
L-Număr L60010 3626
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Eliberare electromecanică brevetată
  • Semnal de declanșare acustic și vizual
  • Suport pentru unelte de inserție interschimbabile
  • Blocare de siguranță QuickRelease
  • Setare rapidă prin intermediul tastaturii practice
  • Corectați automat cuplul de strângere după introducerea unei dimensiuni de gabarit deviante
  • Protecție la suprasarcină cu semnal de avertizare sonor și vizual
  • Nici o ajustare neintenționată datorită blocării automate a butonului
  • Funcție de afișare și pentru momente de torsiune în sens invers acelor de ceasornic
  • Unități de măsură: N-m, ft-lb, in-lb
  • Se pot stabili diferite limite de toleranță în funcție de îmbinarea șuruburilor
  • Evaluarea vizuală a îmbinării șuruburilor prin indicarea verde și roșie pe ecran
  • Protecție suplimentară a setărilor implicite (modul de funcționare, valoarea de declanșare sau setată, unitatea de măsură, valoarea de toleranță, salvarea, blocul de măsurare deviant) prin cod PIN
  • Stocarea a până la 7.500 de date de înșurubare
  • Interfaţă USB
  • Indicarea automată a datei următoarei calibrări
  • Calibrare cu dispozitivul de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau cu sistemul de calibrare nr. 7706
  • într-o cutie de plastic rezistentă (dimensiunile 40-100 într-o cutie de tablă de oțel)
  • Livrat cu 2 baterii AA de 1,5 V. Se pot utiliza baterii reîncărcabile AA/LR6, 1,2 V NiMH
  • Mâner din 2 componente
  • Certificat de calibrare conform din EN ISO 6789-2:2017
  • Abatere afișare ± 2 %, ± 1 cifră

Caracteristică:

  • Setarea rezoluției afișajului ft-lb: 1,0/0,1 ft-lb
  • Setarea rezoluției afișajului N-m: 1,0/0,1 N-m
  • Setarea rezoluției afișajului în lb: 10/1.0 in-lb
  • Tipul bateriei: Mignon (AA) 1.5V
  • Ref.: 65 *
  • Înălțime mm (h): 25,6 mm
  • Lungime mm (L): 870 mm
  • LF: 837 mm
  • MA N-m: 65 N-m
  • Interval de măsurare ft-lb: 48-480 ft·lb
  • Interval de măsurare in-lb: 580-5800 in-lb
  • Interval de măsurare N-m: 65-650 N·m.
  • Valoare nominală N-m: 650 N-m
  • SF: 25 mm
  • Dimensiunea suportului pentru scule [inside4kt]: 14 x 18 mm
  • Greutate: 3300g
  • Greutate cu cutie: 6000g
  • Lățime mm (b): 30,6 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "MANOSKOP®" Vedeţi-le pe toate