{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tilslutningens form | drivfirkant | |
| Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
| Display | digital | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 2 % | |
| Tilspændingsretning | højre-venstre | |
| Længde i alt L | 269 mm | |
| Vægt, samlet | 442 g | |
| Producentens testrapport | ja | |
| Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
| Nominel spænding | 1,5 V | |
| Antal medfølgende batterier | 4 stk. | |
| Batteritype | alkali-mangan (AlMn) | |
| International konstruktionsstørrelse | AAA (LR3) | |
| Gengenopladelig | nej | |
| Beskyttelsesklasse (elektroteknik) | beskyttelsesklasse III | |
| Producentbetegnelse | MANOSKOP Nr. 714R | |
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Farve | grøn; sort | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | beskyttelsesklasse (elektroteknik) | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Tilspændingsmoment min., Nm | 2 | |
| Drejningsmoment maks., Nm | 20 | |
| QuickRelease / hurtigskiftefunktion | ja | |
| Størrelse, drivfirkant | 1/4 tommer | |
| Drejningsmomentenheder | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Data, kan logges | ja | |
| Grænseflade | USB | |
| Udløsningsprincip | elektromekanisk udløsning | |
| Udløsersignal | akustisk; optisk | |
| Feedback | akustisk; udløsning; visning | |
| Produkttype | momentnøgler | |
| Målefunktioner | moment; drejningsvinkel | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 |
| Artikelnummer | 96501002 | |
| EAN/GTIN | 4018754212729 | |
| Producentnummer | 96501002 | |
| L-nummer | L60010 4898 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |