Momentnøgle MANOSKOP nr. 71/80 Måleområde 160-800Nm Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 1048mm

Art.-nr.: 50030080
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Maks. moment 800 Nm
Serie MANOSKOP®
Samlet længde L 1.048 mm
Holder til indstiksværktøj 14×18 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50030080
EAN/GTIN 4018754104581
Producentnummer 50030080
L-nummer L60010 960
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • visning
  • Holder til udskiftelige påsætningsværktøjer
  • Med push-on-adapter nr. 7370/80 kan alle 14 x 18 mm indføringsværktøjer også bruges (maks. 650 N-m)
  • Indikator for slavehjul
  • Dobbelt skala N·m/ft·lb
  • Urskive lavet af speciel selvlysende, lysegul folie for tydelig genkendelse af displayet selv under dårlige sigtbarhedsforhold
  • Håndtag med integreret kraftudligningsmekanisme
  • Måleelement som bøjningsplade i håndtaget
  • med overbelastningsbeskyttelse
  • Tilspænding med venstre hånd ved at dreje momentnøglen rundt
  • Kalibrering med perfectControl®-kalibreringsenhed nr. 7791, nr. 7794 eller kalibreringssystem nr. 7706
  • Efterjustering uden adskillelse
  • Kalibreringscertifikat i henhold til din en ISO 6789-2:2017
  • Leveres i en tekstilpose
  • Displayafvigelse ± 4%

Egenskab:

  • Højde mm (h): 24 mm
  • Længde mm (L): 1048 mm
  • LF: 1050 mm
  • MA N-m: 160 N·m
  • Måleområde ft-lb: 120-600 ft·lb
  • Måleområde N-m: 160-800 N·m.
  • Nominel værdi N-m: 800 N·m
  • Skalainddeling [E1]: 10 N·m
  • Skalainddeling [E2]: 10 ft-lb
  • SF: 95 mm
  • Størrelse på værktøjsholder [inside4kt]: 14 x 18 mm
  • Vægt: 2300 g
  • Bredde mm (b): 28 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "MANOSKOP®" Se alle