Llave dinamométrica Servicio/Serie MANOSKOP Nº 730D Rango de medición 65-650Nm Salida L. 870mm

Número de artículo: 96501765
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Par máximo 650 Nm
Serie MANOSKOP®
Longitud total L 870 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 96501765
EAN / GTIN 4018754187621
Número del fabricante 96501765
Número L L60010 3626
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Desbloqueo electromecánico patentado
  • Señal de activación acústica y visual
  • Soporte para herramientas de inserción intercambiables
  • Cierre de seguridad QuickRelease
  • Ajuste rápido mediante un práctico teclado
  • Corrección automática del par de apriete tras introducir una cota de galga desviada
  • Protección contra sobrecarga con señal de advertencia acústica y visual
  • Sin ajustes involuntarios gracias al bloqueo automático de los botones
  • Función de visualización también para pares en sentido contrario a las agujas del reloj
  • Unidades de medida: N-m, ft-lb, in-lb
  • En función de la unión atornillada, pueden fijarse distintos límites de tolerancia
  • Evaluación visual de la unión atornillada mediante indicación verde y roja en la pantalla
  • Protección adicional de los ajustes predeterminados (modo de funcionamiento, valor de activación o de ajuste, unidad de medida, valor de tolerancia, memorización, bloque de calibre desviado) mediante código PIN.
  • Almacenamiento de hasta 7.500 datos de atornillado
  • Interfaz USB
  • Indicación automática de la próxima fecha de calibración
  • Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® nº 7794 o el sistema de calibración nº 7706
  • en una caja de plástico resistente (los tamaños 40-100 en una caja de chapa de acero)
  • Se suministra con 2 pilas AA de 1,5 V. Se pueden utilizar pilas recargables AA/LR6, NiMH de 1,2 V.
  • Mango de 2 componentes
  • Certificado de calibración según DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Desviación de la pantalla ± 2 %, ± 1 dígito

Característica:

  • Ajuste de la resolución de la pantalla ft-lb: 1,0/0,1 ft-lb
  • Ajuste de la resolución de la pantalla N-m: 1,0/0,1 N-m
  • Ajuste de la resolución de la pantalla en lb: 10/1.0 in-lb
  • Tipo de batería: Mignon (AA) 1,5V
  • Tam.: 65 *
  • Altura mm (h): 25,6 mm
  • Longitud mm (L): 870 mm
  • LF: 837 mm
  • MA N-m: 65 N·m
  • Rango de medición ft-lb: 48-480 ft-lb
  • Rango de medición en lb: 580-5800 in-lb
  • Rango de medición N-m: 65-650 N·m..
  • Valor nominal N-m: 650 N·m
  • SF: 25 mm
  • Tamaño del portaherramientas [inside4kt]: 14 x 18 mm
  • Peso: 3300 g
  • Peso con caja: 6000 g
  • Anchura mm (b): 30,6 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "MANOSKOP®" Ver todos