Drejningsvinkel momentnøgle MANOSKOP® nr. 714R 4-40 N-m firkantet drev 1/4″.

Art.-nr.: 96501004
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96501004
EAN/GTIN 4018754212736
Producentnummer 96501004
L-nummer L60010 5054

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 4 måletilstande (drejningsmoment, rotationsvinkel, drejningsmoment med styring variabel rotationsvinkel, rotationsvinkel med regulerbar drejningsmoment)
  • Højopløsningsfarvedisplay med ekstra sideindikatorer
  • Frit konfigurerbar menustruktur
  • Valgfrit: Li-ion batteri nr. 7195-2 og oplader nr. 7160
  • 3 driftsmåder: Trigger, spidsbelastning (angiver drift med visning af spidsværdi) og spor (angiver drift med øjeblikkelig visning af værdi)
  • Mikro-USB-interface
  • Bajonetlås til batterirum
  • QuickRelease sikkerhedsspærring - udskiftningssystem til isætningsværktøjer
  • Datalagring (≤ 2.500 skrueoperationer)
  • Der kan programmeres op til 200 skruehuse i maksimalt 25 sekvensdiagrammer
  • Afhængigt af skruehuset kan der indstilles forskellige tolerancegrænser
  • Akustisk og visuel evaluering af skruehuset
  • Hurtig og præcis justering via tastatur
  • Ingen utilsigtet justering ved hjælp af automatisk nøglelås
  • Overbelastningsbeskyttelse med akustisk og visuelt advarselssignal og tvungen udløsning (højre)
  • Automatisk visning af næste kalibreringsdato i henhold til klokkeslæt og/eller belastningsnummer
  • Fuldautomatisk kalibrering og justering med perfectControl kalibrerings- og justeringsanordning nr. 7794-2 (drejningsmoment) eller 7794-3 (drejningsmoment og rotationsvinkel)
  • Måleenheder: N·m, ft·lb, i·lb
  • Korrigér automatisk tilspændingsmomentet efter indlæsningen af en afvigende stubdimension
  • Efter aflæsning er den klar til at fungere igen med det samme
  • Tilspænding i højre og venstre side - ved tilspænding i venstre side i funktionstilstand kan det være nødvendigt at dreje isætningsværktøjet 180 grader
  • Sensorbart og hørbart triggersignal
  • Drejningsmoment og drejevinkel kan ses på samme tid.
  • Måling uafhængig af kraftpåføringspunktet (GR. 1, 2 og 4)
  • Sikker håndtering takket være ergonomisk udformet håndtag (modstandsdygtig over for olier, fedt, brændstof, bremsevæsker og Skydrol)
  • 3 certifikater (momentangivelse/udløsning i henhold til din en ISO 6789-2:2017, rotationsvinkel)
  • I den robuste plastkasse (størrelse 40-100 i stålkassen)
  • Registreret design, patenteret
  • Leveres med SENSOMASTER 4-software, USB-kabel, 4 mikrobatterier AAA/LR03, 1,5 V. Micro NiMH-batterier AAA, 1,2 V, kan bruges
  • Skærmopløsning af rotationsvinkel 0,1 grader
  • Vis rotationsvinklens afvigelse ± 1 %, ± 1 ciffer
  • Displayopløsningsdrejningsmoment ≤ 60 N·m: 0,01 N·m; & 60 N·m: 0,1 N·m; & 400 N·m: 1 N·m.
  • Vis afvigelsesdrejningsmoment ± 2%, ± 1 ciffer

Egenskab:

  • Udvendigt firkantet drev (tommer): 1/4″
  • Gr.: 4
  • Højde mm (h): 70 mm
  • Længde [mm): 295 mm
  • Måleområde ft-lb: 3-30 ft·lb
  • Måleområde in-lb: 36-360 in·lb
  • Måleområde N-m: 4-40 N·m
  • Størrelse sekskantet drev [indvendig firkant]: 9 x 12 mm
  • Vægt: 482 g
  • Vægt med kasse: 907 g
  • Bredde mm (b): 80 mm