{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 2 pc. | |
| Type de pile | alcali-manganèse (AlMn) | |
| Format international | AA (LR6) | |
| Série | MANOSKOP® | |
| Référence fabricant | 730D | |
| Emballage | Valises en plastique | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | a réglage numérique | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | oui | |
| Emmanchement pour embout | 14×18 mm | |
| Résolution d’affichage | 0,1 Nm | |
| Résolution de réglage | 0,1 Nm | |
| Unité de couple | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Possibilité de journalisation des données | oui | |
| Interface | USB | |
| Principe de déclenchement | déclenchement électromécanique | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal visuel | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Forme de la connexion | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
| Métrologie | fonctionnement électrique | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Affichage | mode numérique | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Longueur totale | 870 mm | |
| Poids total | 3 300 g |
| Référence article | 96501765 | |
| EAN / GTIN | 4018754187621 | |
| Réf. fabricant | 96501765 | |
| Article hors catalogue | L60010 3626 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |