Stabeltransportkasse forzinket, Type: 2

Art.-nr.: 963386 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskrevet del hele artiklen
Belægning forzinket
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Producentbetegnelse Serie 14/6
Materiale stålplade
Farve sølvfarvet
Højde 200 mm
Bredde 321 mm
Dybde 479 mm
Volumen 24,9 l
Materiale stålplade
Rullet stablekant, 4-sidet ja
Bæreevne 120
Grebsform faldgreb
Stabelbelastning 1.200 kg
Indhold enkelt del
Produkttype stabeltransportkasser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 963386 2
EAN/GTIN 4052939494814
Producentnummer 8080
Producent/ansvarlig person Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen (Siegerland), Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Betegnelse

Udførelse:

I stålplade til tunge belastninger.
Høj stabelbelastningsevne.
Stor stabilitet takket være bukket stablekant.
Varmforzinket. DIN EN ISO 1461.