Skrzynki transportowe do układania w stosy, cynkowane, Typ: 2

Nr art.: 963386 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Powłoka Ocynkowane
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Oznaczenie producenta Serie 14/6
Materiał Z blachy stalowej
Kolor srebrna
Wysokość 200 mm
Szerokość 321 mm
Głębokość 479 mm
Pojemność 24,9 l
Materiał z blachy stalowej
Z 4 stron wywinięte obrzeże do układania w stos tak
Nośność 120
Rodzaj uchwytu Uchwyt opadający
Obciążenie przy ułożeniu w stos 1 200 kg
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Skrzynki transportowe do układania w stosy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963386 2
EAN / GTIN 4052939494814
Numer producenta 8080
Producent/osoba odpowiedzialna Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen (Siegerland), Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, o dużej wytrzymałości. Nadają się do układania w wysokie stosy. Duża sztywność dzięki wywiniętemu obrzeżu.
Cynkowane ogniowo. DIN EN ISO 1461.