{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pièce décrite | article complet | |
| Revêtement | galvanisation | |
| Teinte, argent | Gris argenté | |
| Référence fabricant | Serie 14/6 | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | argent | |
| Hauteur | 200 mm | |
| Largeur | 321 mm | |
| Profondeur | 479 mm | |
| Volume | 24,9 l | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Rebord de gerbage enroulé 4 côtés | oui | |
| Charge admissible | 120 | |
| Forme de la poignée | poignée abattante | |
| Charge de gerbage | 1 200 kg | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | bac de transport empilable |
| Référence article | 963386 2 | |
| EAN / GTIN | 4052939494814 | |
| Réf. fabricant | 8080 | |
| Fabricant/personne responsable | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen (Siegerland), Deutschland, www.ssi-schaefer.com |