{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tip | 2 | |
| Volumen | 24,9 l | |
| Visina | 200 mm | |
| širina | 321 mm | |
| Dubina | 479 mm | |
| Nazivna mjera, širina | 300 mm | |
| Nazivna mjera, dubina | 450 mm | |
| Nosivost | 120 kg | |
| Opterećenje kod slaganja spremnika jednog na drugi | 1.200 kg | |
| Materijal | Čelični lim | |
| Boja | vruće pocinčano | |
| Vrsta drške | Preklopna ručka | |
| podignuti rub za zaštitu od prevrtanja 4-strani | Da | |
| Vrsta proizvoda | Transportna kutija za naslagivanje |
| Broj artikla | 963386 2 | |
| EAN / GTIN | 4052939494814 | |
| Broj proizvođača | 8080 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN (SIEGERLAND), Deutschland, www.ssi-schaefer.com |