{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Beskrevet del | hele artiklen | |
| Belægning | forzinket | |
| Farvetone, sølvfarvet | Sølvgrå | |
| Producentbetegnelse | Serie 14/6 | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Højde | 296 mm | |
| Bredde | 480 mm | |
| Dybde | 660 mm | |
| Volumen | 79 l | |
| Materiale | stålplade | |
| Rullet stablekant, 4-sidet | ja | |
| Bæreevne | 250 | |
| Grebsform | faldgreb | |
| Stabelbelastning | 2.500 kg | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | stabeltransportkasser |
| Artikelnummer | 963386 1 | |
| EAN/GTIN | 4052939493718 | |
| Producentnummer | 8060 | |
| Producent/ansvarlig person | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen (Siegerland), Deutschland, www.ssi-schaefer.com |