{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Pieza descrita | Artículo completo | |
| Recubrimiento | Galvanizado/a | |
| Color, plateado | Gris plata | |
| Denominación del fabricante | Serie 14/6 | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | plateado | |
| Altura | 200 mm | |
| Anchura | 321 mm | |
| Profundidad | 479 mm | |
| Volumen | 24,9 l | |
| Material | chapa de acero | |
| Borde de apilado enrollado en 4 lados | sí | |
| Capacidad de carga máx. | 120 | |
| Forma asa | Asa abatible | |
| Resistencia pila | 1.200 kg | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Caja de transporte apilable |
| Número de artículo | 963386 2 | |
| EAN / GTIN | 4052939494814 | |
| Número del fabricante | 8080 | |
| Fabricante/responsable | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen (Siegerland), Deutschland, www.ssi-schaefer.com |