{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă | Întregul articol | |
| Strat de acoperire | Galvanizat | |
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| Denumirea producătorului | Serie 14/6 | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | argintiu | |
| Înălţime | 200 mm | |
| Lăţime | 321 mm | |
| Adâncime | 479 mm | |
| Volum | 24,9 l | |
| Material | tablă de oţel | |
| Margine de stivuire pe 4 părţi | da | |
| Capacitate portantă | 120 | |
| Forma mânerului | Mâner tip ciocănitor de uşă | |
| Capacitate de încărcare a stivei | 1.200 kg | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cutii pentru transport stivuibile |
| Cod articol | 963386 2 | |
| EAN / GTIN | 4052939494814 | |
| Număr producător | 8080 | |
| Producător/responsabil | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen (Siegerland), Deutschland, www.ssi-schaefer.com |