Nakladalni transportni zaboj pocinkan 1

Št. art.: 963386 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 1
Oznaka proizvajalca Serija 14/6
Notranja prostornina 79 l
Višina 296 mm
Širina 480 mm
Globina 660 mm
Nazivna širina 450 mm
Nazivna globina 630 mm
Nosilnost 250 kg
Nakladalna obremenitev 2.500 kg
Material Jeklena pločevina
Barva vroče pocinkan
Vrsta ročaja Poklopni ročaj
4-stranski valjan nakladalni rob Da
Vrsta izdelka Nakladalni transportni zaboj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963386 1
EAN/GTIN 4052939493718
Številka proizvajalca 8060

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, za velike obremenitve.
Velika nakladalna obremenljivost.
Velika trdnost zaradi valjanega nakladalnega roba.
Vroče pocinkano. DIN EN ISO 1461.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico