• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cutie stivuibilă, pentru transport galvanizată, Tip: 1

Cod articol.: 963386 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Întregul articol
Strat de acoperire Galvanizat
Nuanță, argintiu Gri argintiu
Denumirea producătorului Serie 14/6
Material Tablă de oţel
Culoarea argintiu
Înălţime 296 mm
Lăţime 480 mm
Adâncime 660 mm
Volum 79 l
Material tablă de oţel
Margine de stivuire pe 4 părţi da
Capacitate portantă 250
Forma mânerului Mâner tip ciocănitor de uşă
Capacitate de încărcare a stivei 2.500 kg
Cuprins o singură parte
Tip produs Cutii pentru transport stivuibile

Identificare și clasificare

Cod articol 963386 1
EAN / GTIN 4052939493718
Număr producător 8060
Producător/responsabil Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen (Siegerland), Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel pentru sarcini grele.Capacitare de încărcare mare a stivei. Stabilitate mare datorită marginii rulate a stivei.
Galvanizat la cald. DIN EN ISO 1461.