{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 1 | |
Označenie výrobcu | Serie 14/6 | |
Objem obsahu | 79 l | |
Výška | 296 mm | |
Šírka | 480 mm | |
Hĺbka | 660 mm | |
Menovitý rozmer Šírka | 450 mm | |
Menovitý rozmer Hĺbka | 630 mm | |
Nosnosť | 250 kg | |
Zaťažiteľnosť podpery | 2 500 kg | |
Materiál | Oceľový plech | |
Farba | žiarovo pozinkovaný | |
Druh rukoväti | sklopná rukoväť | |
stočená hrana podpery 4-stranná | Áno | |
Druh produktu | Stohovateľný prepravný box |
Číslo položky | 963386 1 | |
EAN/GTIN | 4052939493718 | |
Číslo výrobcu | 8060 |