{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 1 | |
Gyártó jelölése | 14/6 sorozat | |
Belső térfogat | 79 l | |
Magasság | 296 mm | |
Szélesség | 480 mm | |
Mélység | 660 mm | |
Szélesség névleges méret | 450 mm | |
Mélység névleges méret | 630 mm | |
Teherbírás | 250 kg | |
Egymásra helyezési terhelés | 2 500 kg | |
Anyag | Acéllemez | |
Festék | tűzihorganyzott | |
Fogantyú típus | Mozgó fogantyú | |
Visszahajtott perem 4 oldalon | igen | |
Termék fajtája | Rakásolható szállító láda |
Cikkszám | 963386 1 | |
EAN / GTIN | 4052939493718 | |
Gyártó száma | 8060 |