Transportavimo dėžės, sudedamos viena ant kitos cinkuotos, Tipas: 1

Prekės Nr.: 963386 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 1
Tūris 79 l
Aukštis 296 mm
Plotis 480 mm
Gylis 660 mm
Nominalusis plotis 450 mm
Nominalusis gylis 630 mm
Leistinoji apkrova 250 kg
Rietuvės apkrova 2 500 kg
Medžiaga Lakštinis plienas
Spalva karštai cinkuota
Rankenos rūšis Rankena
iš 4 pusių užriestas rietuvės kraštas taip
Produkto rūšis Transportavimo dėžė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963386 1
EAN / GTIN 4052939493718
Gamintojo numeris 8060
Gamintojas / atsakingas asmuo Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN (SIEGERLAND), Germany, www.ssi-schaefer.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, atlaiko dideles apkrovas. Didelė keliamoji galia sudėjus vieną ant kito. Labai stabilus, nes užlenkti kraštai.
Karštai cinkuotas. DIN EN ISO 1461.