Tangsortiment, Antal værktøjer: 5

Art.-nr.: 954306 5
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 6 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende dele 5 stk.
Højde 75 mm
Bredde 250 mm
Længde 500 mm
Type, opbevaring indsats i hårdt skum
Bredde, skum 250 mm
Dybde, skum 500 mm
Samlet højde, skum 30 mm
Skum forlaseret ja
Producentspecifik enhed G
Energiforsyning ingen energiforsyning
Bredde i G 10
Dybde i G 20
Skummateriale Polyethylen (PE)
Produkttype værktøjs-sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 954306 5
EAN/GTIN 4067263906483
Producentnummer 954306 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 954306: 1 stk.
HOLEX vanadium-kombinationstang nr. 702995 str. 180: 1 stk.
HOLEX Vandpumpetang nr. 706145 str. 300: 1 stk.
HOLEX flad rundtang, lige nr. 713195 str. 200: 1 stk.
HOLEX flad rundtang, vinklet nr. 713595 str. 200: 1 stk.
HOLEX skævbider nr. 725245 str. 160: 1 stk.