{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pridedamų dalių skaičius | 5 vnt. | |
| Aukštis | 75 mm | |
| Plotis | 250 mm | |
| Ilgis | 500 mm | |
| Sandėliavimo būdas | putplasčio įdėklas | |
| Putplasčio plotis B | 250 mm | |
| Gylis putplastis T | 500 mm | |
| Bendras aukštis putplastis H | 30 mm | |
| Iš anksto glazūruotos putos | taip | |
| Įdubų įrankiams skaičius | 5 vnt. | |
| Konkretaus gamintojo įrenginys | G | |
| Plotis G | 10 | |
| Gylis G | 20 | |
| Putplasčio medžiaga | Polietilenas (PE) | |
| Maitinimas | nėra energijos tiekimo | |
| Produkto rūšis | įrankių rinkiniai |
| Produkto numeris | 954306 5 | |
| EAN / GTIN | 4067263906483 | |
| Gamintojo numeris | 954306 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |