Surtido de alicates, Cantidad de herramientas: 5

Número de artículo: 954306 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas incluidas 5 ud.
Altura total 75 mm
Anchura total 250 mm
Longitud total 500 mm
Tipo de almacenamiento Inserto de espuma rígida
Anchura espuma B 250 mm
Profundidad espuma T 500 mm
Altura de la espuma H 30 mm
Espuma preprocesada con láser sí
Número de huecos para herramientas 5 ud.
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 10
Profundidad en G 20
Material espuma Polietileno (PE)
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 954306 5
EAN / GTIN 4067263906483
Número del fabricante 954306 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 954306: 1 ud.
Alicates universales HOLEX de vanadio n.º 702995 tam. 180: 1 ud.
Alicate regulable HOLEX n.° 706145 tam. 300: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana HOLEX n.º 713195 tam. 200: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana, acodado HOLEX n.° 713595 tam. 200: 1 ud.
Alicates de corte lateral HOLEX n.º 725245 tam. 160: 1 ud.