Asortyment szczypiec, liczba narzędzi: 5

Nr art.: 954306 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów w zestawie 5 szt.
Wysokość całkowita 75 mm
Szerokość łącznie 250 mm
Długość całkowita 500 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 250 mm
Głębokość pianki T 500 mm
Wysokość pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Liczba wycięć na narzędzia 5 szt.
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 10
Głębokość w G 20
Materiał pianki Polietylen (PE)
zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954306 5
EAN / GTIN 4067263906483
Numer producenta 954306 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 954306: 1 szt.
Kombinerki wanadowe HOLEX nr 702995 wielk. 180: 1 szt.
Szczypce do instalacji wodnych HOLEX nr 706145, rozm. 300: 1 szt.
Szczypce płasko-okrągłe proste HOLEX, nr 713195, wielk. 200: 1 szt.
Szczypce płasko-okrągłe kątowe HOLEX, nr 713595, rozm. 200: 1 szt.
Boczne szczypce tnące HOLEX nr 725245 rozm. 160: 1 szt.