{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Længde i alt L | 250 mm | |
| Spændvidde maks. a | 36 mm | |
| Egenskaber | Klembeskyttelse; automatisk fastgørelse | |
| Version, kæber/mund | pålimet; takkede | |
| Overflade | kemisk sortfarvet; poleret | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Farve | rød; sort | |
| Form, kæber/mund | bøjet | |
| Position, kæbe/mund | forkrøppet | |
| Materiale, kæber/mund | krom-vanadium-stål | |
| Måleenhed, spændvidde | imperial; metrisk | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Mulighed for klik-finjustering | ja | |
| Spændvidde maks. | 1 1/2 tommer | |
| Udførelse | 2K | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | vandpumpetang | |
| Fremstillingsproces | hærdet; sænksmedet | |
| Skaft/greb | greb |
| Artikelnummer | 706145 250 | |
| EAN/GTIN | 4045197887344 | |
| Producentnummer | 706145 250 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |