Sekskant-vinkelnøgler / skruetrækkersortiment, Antal værktøjer: 17

Art.-nr.: 952919 17
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 17
Udførelse med skruetrækker
Vægt 1,079 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 952919 17
EAN/GTIN 4062406298234
Producentnummer 952919 17
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumindsats, tom, nr. 952001 str. 952919: 1 stk.
HOLEX sekskantvinkelskruetrækker, sæt nr. 627225 str. 9: 1 stk.
HOLEX skruetrækker til ligekærv nr. 660701 str. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8: 1 stk. af hver
HOLEX-skruetrækker til Phillips nr. 668401 str. 0; 1; 2: 1 stk. af hver