{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka | 30 mm | |
| Stupeň naplnenia zásuvky v G | 8×20 | |
| Šírka | 200 mm | |
| Hĺbka | 500 mm | |
| Šírka v G | 8 | |
| Hĺbka v G | 20 | |
| Počet nástrojov | 17 | |
| Prevedenie | so skrutkovacom | |
| Hmotnosť | 1,079 kg | |
| Druh produktu | Vložka z tvrdenej peny |
| Číslo položky | 952919 17 | |
| EAN/GTIN | 4062406298234 | |
| Číslo výrobcu | 952919 17 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |