Sada 6hranných úhlových klíčů / šroubováků, Počet nástrojů: 17

Artiklové číslo: 952919 17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 17 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Barevný odstín, červená Signální červená
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Popsaná část, Hluboká černá Griff
Popsaná část, Signální červená Griff
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 20
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Označení výrobce 6-kant-Winkelschraubendreher / Schraubendreher-Sortiment
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva červená; Černá
Provedení zalomené
Počet kusů nářadí 17
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH0
Velikost unašeče, ploché 2,5
S kulovou hlavou ne
Druh produktu Šroubovák; Úhlový klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby Phillips (PH); ploché
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952919 17
EAN / GTIN 4062406298234
Číslo výrobce 952919 17
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952919: 1 ks
Sada 6hranných úhlových šroubováků HOLEX č. 627225 vel. 9: 1 ks
Plochý šroubovák HOLEX č. 660701 vel. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8: po 1 ks
Šroubovák HOLEX pro šrouby Phillips č. 668401 vel. 0; 1; 2: po 1 ks