Destornilladores acodados de 6 caras / destornilladores-surtido, Cantidad de herramientas: 17

Número de artículo: 952919 17
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 17 ud.
Anchura espuma 200 mm
Color, rojo Rojo señales
Color, negro Negro intenso
Pieza descrita, Negro intenso Griff
Pieza descrita, Rojo señales Griff
Profundidad espuma 500 mm
Altura de la espuma 30 mm
Ancho de la espuma en G 8
Profundidad de la espuma en G 20
Apto para cajones con una altura mín. 75 mm
Denominación del fabricante 6-kant-Winkelschraubendreher / Schraubendreher-Sortiment
Embalaje espuma / espuma rígida
Color rojo; negro
Modelo acodadas
Cantidad de herramientas 17
Características del mango Forma ergonómica
Tipo de asa Mango estándar
Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) PH0
Tamaño de salida, para ranura 2,5
con cabeza esférica no
Tipo de producto Destornilladores; Llave allen
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Juego sí
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos Phillips (PH); para ranura
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 952919 17
EAN / GTIN 4062406298234
Número del fabricante 952919 17
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952919: 1 ud.
Juego de llaves acodadas de 6 caras HOLEX n.º 627225 tam. 9: 1 ud.
Destornillador solo para ranura HOLEX n.° 660701 tam. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8: 1 ud. cada
HOLEX Destornillador para Phillips n.° 668401 tam. 0; 1; 2: 1 ud. cada