Klucze trzpieniowe, 6-kątne / Zestawy wkrętaków, liczba narzędzi: 17

Nr art.: 952919 17
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 17 szt.
Szerokość pianki 200 mm
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki Griff
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Griff
Głębokość pianki 500 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 8
Głębokość pianki w G 20
pasuje go wysokości szuflady min. 75 mm
Oznaczenie producenta 6-kant-Winkelschraubendreher / Schraubendreher-Sortiment
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja odsadzone
Liczba narzędzi 17
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH0
Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich 2,5
z końcówką sferyczną nie
Rodzaj produktu Wkrętaki; Wkrętaki kątowe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub Phillips (PH); do wkrętów płaskich
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952919 17
EAN / GTIN 4062406298234
Numer producenta 952919 17
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001, wielk. 952919: 1 szt.
Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych HOLEX nr 627225, wielk. 9: 1 szt.
Wkrętaki krótkie do śrub płaskich nr 660701 rozm. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8: po 1 szt.
Wkrętaki HOLEX z główką Phillips nr 668401, rozm. 0; 1; 2: po 1 szt.