{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse | 30 mm | |
| Fyldningsgrad for en skuffe i G | 8×20 | |
| Højde | 75 mm | |
| Bredde | 200 mm | |
| Dybde | 500 mm | |
| Bredde i G | 8 | |
| Dybde i G | 20 | |
| Antal værktøjer | 10 | |
| Udførelse | med file | |
| Vægt | 0,54 kg | |
| Produkttype | Indsats i hårdt skum |
| Artikelnummer | 952218 10 | |
| EAN/GTIN | 2050002019812 | |
| Producent/ansvarlig person | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |