{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese incluse | 10 buc. | |
| Înălţime | 75 mm | |
| Lăţime | 200 mm | |
| Lungime | 500 mm | |
| Tipul de depozitare | Inserție din spumă dură | |
| Lățime spumă B | 200 mm | |
| Adâncime spumă T | 500 mm | |
| Înălțimea totală a spumei H | 30 mm | |
| Spumă pre-laserizată | da | |
| Unitate specifică producătorului | G | |
| Lăţime în G | 8 | |
| Adâncime în G | 20 | |
| Spumă material | Polietilenă (PE) | |
| Greutate totală | 0,54 kg | |
| Mobilitate | + | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Tip produs | Sortiment de scule |
| Cod articol | 952218 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002019812 | |
| Număr producător | 952218 10 | |
| Producător/responsabil | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |