{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Propriedades da espuma dura LD45, espessura | 30 mm | |
| Nível de enchimento de uma gaveta em G | 8×20 | |
| Altura | 75 mm | |
| Largura | 200 mm | |
| Profundidade | 500 mm | |
| Largura em G | 8 | |
| Profundidade em G | 20 | |
| Quantidade de ferramentas | 10 | |
| Modelo | com limas | |
| Peso | 0,54 kg | |
| Tipo de produto | Base de espuma rígida |
| Número do artigo | 952218 10 | |
| EAN/GTIN | 2050002019812 | |
| Fabricante/responsável | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |