Súprava dielenských pilníkov 10

Č. pol.: 952218 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Výška 75 mm
Šírka 200 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 10
Prevedenie s pilníkmi
Hmotnosť 0,54 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 952218 10
EAN/GTIN 2050002019812

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 952218: 1 ks
Súprava zámocníckych pilníkov 6-dielna C. 518970: 1 ks
Drôtená kefa c. 575000 vel. 3: 1 ks
Kefa na pilníky c. 576000 vel. 100×25: 1 ks
Píla PUK nastavitelná C. 581200: 1 ks
Sada pílových listov 12 kusov PUK, kov, C. 581250: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely