Műhelyreszelő készlet, Szerszámok száma: 10

Cikkszám: 952218 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Ár beállítása 10 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Magasság 75 mm
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 10
Kivitel reszelőkkel
Súly 0,54 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 952218 10
EAN / GTIN 2050002019812
Gyártó/felelős személy Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952218 méret: 1 db
kulcsreszelő készlet, 6 darabos 518970 sz.: 1 db
drótkefe 575000 sz. 3 méret: 1 db
Reszelőkefe 576000 sz. 100×25 méret: 1 db
PUK fűrész, állítható 581200 sz.: 1 db
PUK fűrészlap készlet, 12 darabos, fémhez, 581250 sz.: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek