{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Hardschuimkwaliteit LD45, dikte | 30 mm | |
| Vullingsgraad van een lade in G | 8×20 | |
| Hoogte | 75 mm | |
| Breedte | 200 mm | |
| Diepte | 500 mm | |
| Breedte in G | 8 | |
| Diepte in G | 20 | |
| Aantal gereedschappen | 10 | |
| Uitvoering | met vijlen | |
| Gewicht | 0,54 kg | |
| Producttype | Hardschuiminlay |
| Artikelnummer | 952218 10 | |
| EAN/GTIN | 2050002019812 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |